曜日別特売

305x2.8mm 切断砥石

305x2.8mm 切断砥石 - エスコ
(1件のレビュー)

シャープな切れ味と耐久性に富んだ切断砥石です。
ソリが極めて少なく優れた切断精度が得られます。

用途一般鋼用エスコ品番EA843XA-305厚さ(mm)2.8質量(kg)2.36(5枚1パックあたり)穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305最大回転数(min-1[r.p.m])4300主要切断材料一般鋼研削材A/WA内容量1箱(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03636001EA843XA-305
オープン
4,430
4,873(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03636001
2018-09-18
用途: 鉄板の切断
株式会社フォースしんせい

砥石の摩耗も少ない感じがしましたし、切断面も綺麗でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする