エスコ
12x19mm[6mm軸]超硬カッター
軸径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
19
全長(mm)
65
材質
超硬
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03621642
EA819JA-13
6
12
19
65
超硬
オープン
¥
5,630
¥
6,193
(税込)
翌日出荷
返品不可
03621685
EA819JB-13
6
12
19
65
超硬
オープン
¥
6,080
¥
6,688
(税込)
翌日出荷
返品不可
03621764
EA819JD-13
6
12
19
65
超硬
オープン
¥
6,270
¥
6,897
(税込)
翌日出荷
返品不可
03621825
EA819JF-13
6
12
19
65
超硬
オープン
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください