#24 125x6mm オフセット砥石

#24 125x6mm オフセット砥石 - エスコ#24 125x6mm オフセット砥石 - エスコ
粒度24砥粒A/WAエスコ品番EA809YB-24厚さ(mm)6穴径(Φmm)22外径(mm)125内容量1セット(25枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03606111EA809YB-24125226
オープン
13,600
14,960(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする