エスコ
#320x100mm ナイロンディスク
外径(mm)
95
内径(Φmm)
16
厚さ(mm)
16
粒度
320
エスコ品番
EA809CD-320
材質
ナイロン繊維
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03605384
EA809CD-320
オープン
¥
1,680
¥
1,848
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください