エスコ
#36 180x6mm オフセット砥石
エスコ品番
EA809YA-36
粒度
36
厚さ(mm)
6
穴径(Φmm)
22
砥粒
A/WA
外径(mm)
180
内容量
1セット(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03606102
EA809YA-36
オープン
¥
19,300
¥
21,230
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください