エスコ
#80 100mm スターディスク
エスコ品番
EA809CM-3
ピッチ
1.5
内容量
1セット(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(mm)
ねじ径(mm)
砥粒
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03605427
EA809CM-3
#80
100
10
A(アランダム)
オープン
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください