エスコ
125x13x12.7mm [A# 46P] 平砥石
外径(mm)
125
厚さ(mm)
13
穴径(Φmm)
12.7
粒度
46P
砥粒
A
エスコ品番
EA818AX-2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03613111
EA818AX-2
オープン
¥
1,540
¥
1,694
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください