曜日別特売

125x13x12.7mm [WA #80] 平砥石

125x13x12.7mm [WA #80] 平砥石 - エスコ125x13x12.7mm [WA #80] 平砥石 - エスコ
外径(mm)125厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7粒度80K砥粒WAエスコ品番EA818AY-2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03613197EA818AY-2
オープン
2,060
2,266(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする