150x6.4x15.88mm[A#60N]目立砥石

150x6.4x15.88mm[A#60N]目立砥石 - エスコ150x6.4x15.88mm[A#60N]目立砥石 - エスコ
(1件のレビュー)
厚さ(mm)6.4穴径(Φmm)15.88粒度60砥粒Aエスコ品番EA818-30外径(Φmm)150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03613005EA818-30
オープン
3,250
3,575(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03613005
2018-08-09
用途: 草刈り機の目立て用
その他業種

草刈り機の刃に超硬のチップが付いているので、それを研ぎたく超硬金属用を注文したつもりでしたが、普通刃物用が来たので使い物にならず放置して有ります。尚、このての砥石ですと当地の金物店でも、¥1,300程度で買えます。広告がわずらわしく、解りずらい、はっきりした広告にしてほしい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする