エスコ
150x6.4x15.88mm[GC120]目立砥石
厚さ(mm)
6.4
穴径(Φmm)
15.88
粒度
120
砥粒
GC
エスコ品番
EA818-32
外径(Φmm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03613023
EA818-32
オープン
¥
3,420
¥
3,762
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください