曜日別特売

205x19x15.9mm [A# 46P] 平砥石

205x19x15.9mm [A# 46P] 平砥石 - エスコ205x19x15.9mm [A# 46P] 平砥石 - エスコ
砥粒A粒度46Pエスコ品番EA818AX-22厚さ(mm)19穴径(Φmm)15.88外径(mm)205内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03613136EA818AX-222051915.8846P
オープン
3,930
4,323(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする