エスコ
150mm フックシーブ
エスコ品番
EA631GC-150
質量(kg)
4
ローラー幅(mm)
114
寸法A(mm)
178
寸法D(mm)
162
寸法E(mm)
124
寸法B(mm)
396
寸法C(mm)
146
フック口開き(mm)
25.4
寸法J(mm)
38
寸法G(mm)
76
最大引張荷重(kN)
17.8
ローラー外径(Φmm)
152
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フック口開き(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03547503
EA631GC-150
25.4
オープン
¥
85,600
¥
94,160
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください