曜日別特売

450mm フックシーブ

450mm フックシーブ - エスコ450mm フックシーブ - エスコ450mm フックシーブ - エスコ450mm フックシーブ - エスコ
材質(ローラー部)アルミフック口開き(mm)25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
フック口開き(mm)
質量(kg)
エスコ品番
引張強度(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03547521EA631GC-4502511.3EA631GC-45017.7
オープン
212,700
233,970(税込)
翌日出荷
返品不可
03547555EA631GD-4502514EA631GD-45035.8
オープン
141,200
155,320(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする