エスコ
600mm フックシーブ
エスコ品番
EA631GC-600
質量(kg)
15.9
ローラー幅(mm)
127
材質(ローラー部)
アルミ
フック口開き(mm)
25
引張強度(kN)
17.7
ローラー径(Φmm)
600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03547537
EA631GC-600
オープン
¥
317,700
¥
349,470
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください