曜日別特売

スピンドル (1500mm)

スピンドル (1500mm) - エスコスピンドル (1500mm) - エスコ
エスコ品番EA632HS-150全長(mm)1500質量(kg)13内径(Φmm)33外径(Φmm)50.8耐荷重(kN)29.4(3t)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03547844EA632HS-150
オープン
34,000
37,400(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする