エスコ
Φ6×125mm [ノンスパーク]平タガネ
防爆・非磁性で耐食性にも優れています。
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
エスコ品番
EA642KF-8
材質
アルミニウム青銅
全長(mm)
130
質量(g)
45
刃幅(mm)
6
ビット軸対辺(mm)
6
特性
防爆・非磁性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03559105
EA642KF-8
オープン
¥
5,320
¥
5,852
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください