1.5Kg 両頭ハンマー[ショートハンドル]

1.5Kg 両頭ハンマー[ショートハンドル] - エスコ1.5Kg 両頭ハンマー[ショートハンドル] - エスコ
種類両口ハンマー頭径(Φmm)40全長(mm)254材質(頭)高炭素鋼材質(柄部)ヒッコリー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575ZV内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03502606EA575ZV
オープン
8,440
9,284(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする