曜日別特売

1300g 両頭ハンマー

1300g 両頭ハンマー - エスコ1300g 両頭ハンマー - エスコ
(1件のレビュー)
種類両口ハンマー頭径(Φmm)37全長(mm)285材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)炭素工具鋼主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575XC-3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03502545EA575XC-3
オープン
2,690
2,959(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03502545
2017-09-08
用途: 板金作業・くい打ち作業
有限会社オフィストラスト建設業・工事業

写真ではシルバーだったのですが、商品は黒でしたちょっと安っぽい感じが、残念です。
商品自体は、少し打撃面が傷つきやすく弱い感じがします。
30年間使っているハンマーは傷一つないです。
サイズとバランスは使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする