エスコ
400g ケレンハンマー
種類
溶接用ハンマー
全長(mm)
330
材質(頭)
炭素工具鋼
材質(柄部)
木
主な用途
溶接作業
エスコ品番
EA575WJ-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03501967
EA575WJ-11
オープン
¥
2,430
¥
2,673
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください