エスコ
460g ケレンハンマー
種類
溶接用ハンマー
全長(mm)
330
材質(頭)
炭素工具鋼
材質(柄部)
木
主な用途
溶接作業
エスコ品番
EA575WJ-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03501976
EA575WJ-12
オープン
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください