250mm モンキーレンチ

250mm モンキーレンチ - エスコ

幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。
限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き
ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。
シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。
移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。
ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。
ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムースにジョーを動かせられます。
ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。
仕上げはブラック仕上げ。

口幅(mm)30全長(mm)250エスコ品番EA530B-250寸法D(mm)15.5寸法B(mm)30寸法C(mm)8.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03476602EA530B-250
オープン
5,010
5,511(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする