エスコ
油圧ポンプ
付属品
ホース(2m)
エスコ品番
EA539AA
寸法(mm)
580×140×160
質量(kg)
9.6
設定圧力(MPa)
高圧:68、低圧:2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03482735
EA539AA
オープン
¥
112,500
¥
123,750
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください