エスコ
45x60cm デスクマット
色
下敷:グリーン、上敷:透明
エスコ品番
EA762EC-2
厚さ(mm)
透明:1.8、グリーン:2
寸法(縦×横)(mm)
450×600
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03591463
EA762EC-2
オープン
¥
3,210
¥
3,531
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください