エスコ
[白] ボビンケース付 糸
用途
EA916J用糸
エスコ品番
EA916J-13
材質
ワックス仕上げのポリエステル
色
ホワイト
直径(Φmm)
約0.6
長さ(m)
11.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03652625
EA916J-13
オープン
¥
1,710
¥
1,881
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください