エスコ
[810枚] 名刺ホルダー
タテ入れ差し替え式。
2色のカラー背ラベル付。
収容数
810名
エスコ品番
EA762CJ-72
寸法(mm)
317×259×38
サイズ
A4判S型
規格
A4判S型
穴数
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03590876
EA762CJ-72
¥3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください