エスコ
細字油性マーカー(黒)
商品タイプ
使い切り本体
インク
油性
入数
10本
グリーン購入法
適合
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
エスコ品番
タイプ
線幅(mm)
インク色
線の太さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03597422
EA765MJ-33
EA765MJ-33
ツイン
細0.4 極細0.9
ブラック
細字/極細字
オープン
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
翌日出荷
返品不可
03597465
EA765MJ-43
EA765MJ-43
シングル
0.7~0.9
黒
細字
オープン
¥
910
¥
1,001
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください