30m カプラー付ツインホース

30m カプラー付ツインホース - エスコ

従来の溶接用ホースに比べ、極めて軽量。(従来ホースの約半分)
柔軟性及び長寿命。(折れにくい、ひび割れが起こりにくい)
優れた作業性。(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)

ホース長さ(m)30ホース内径(Φmm)5.5最高使用圧力(MPa)0.98破壊圧力(MPa)3(ジョイントが破壊する最小圧力値)エスコ品番EA300AC-30セット内容【6点セット】酸素ホース(青)ガスホース(赤)トーチプラグ、ホースソケットホースプラグゲージソケット厚さ(mm)【ホース】3質量(kg)8.2使用温度範囲(℃)-10~60使用ガス酸素+アセチレンホース外径(Φmm)11.5接続形状Qジョイント内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03429605EA300AC-30
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする