エスコ
3/4インチ 内面用パイプブラシ
(1件のレビュー)
適合パイプ
冷媒管:3/4inch
給湯管:5/8inch
材質(ブラシ部)
ステンレススチール
寸法A(mm)
168
エスコ品番
EA109AB-6
軸径(Φmm)
6.5
サイズ
ブラシ:5/8inch
寸法D(mm)
33
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
88
材質(柄部)
プラスチック製
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03406155
EA109AB-6
オープン
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください