エスコ
5/8インチ 内面用パイプブラシ
適合パイプ
冷媒管:5/8inch
給湯管:1/2inch
材質(ブラシ部)
ステンレススチール
寸法A(mm)
168
エスコ品番
EA109AB-5
軸径(Φmm)
6
サイズ
ブラシ:1/2inch
寸法D(mm)
33
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
88
材質(柄部)
プラスチック製
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03406146
EA109AB-5
オープン
¥
1,540
¥
1,694
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください