曜日別特売

22.23mm 軸付パイプ内面ブラシ

22.23mm 軸付パイプ内面ブラシ - エスコ22.23mm 軸付パイプ内面ブラシ - エスコ

コードレスドライバードリルで使用できます。

材質(ブラシ部)ステンレススチール寸法A(mm)80エスコ品番EA109AD-7軸径(Φmm)6.5サイズブラシ:3/4inchシャンク1/4inch寸法B(mm)28寸法C(mm)44適合パイプ7/8inch内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03406277EA109AD-7
オープン
1,550
1,705(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする