エスコ
9.53mm 軸付パイプ内面ブラシ
コードレスドライバードリルで使用できます。
材質(ブラシ部)
ステンレススチール
寸法A(mm)
80
エスコ品番
EA109AD-3
軸径(Φmm)
4.5
サイズ
ブラシ:1/4inch
シャンク
1/4inch
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
44
適合パイプ
3/8inch
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03406234
EA109AD-3
オープン
¥
1,420
¥
1,562
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください