TGK(東京硝子器械)
ループ&ニードル
γ線滅菌済み
材質
HIPS(ハイインパクトポリスチレン)
滅菌
γ線滅菌
線径(Φmm)
約1.5
柄径(Φmm)
5
内容量
1袋(20本)
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
色
容量(μL)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02850312
2650
198-28-01-01
無色
1
194
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
02850321
2651
198-28-01-02
青
10
195
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください