曜日別特売

P-試験管 ニューリップ

P-試験管 ニューリップ - NEG(日電理化硝子)P-試験管 ニューリップ - NEG(日電理化硝子)P-試験管 ニューリップ - NEG(日電理化硝子)P-試験管 ニューリップ - NEG(日電理化硝子)P-試験管 ニューリップ - NEG(日電理化硝子)P-試験管 ニューリップ - NEG(日電理化硝子)
(8件のレビュー)

最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。

タイプNL(ニューリップ)
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
外径(Φmm)
長さ(mm)
肉厚(mm)
内径(Φmm)
TGK品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05783014P-10S1箱(100本)2.5107518717-03-05-18
5,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
06664603P-12M1箱(100本)51290110717-03-05-23
6,200
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
06664585P-12L1箱(100本)612105110717-03-05-24
6,700
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
06664664P-13S1箱(100本)6.51390111717-03-05-25
6,700
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
06664646P-13M1箱(100本)713100111717-03-05-26
6,700
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
06664707P-15S1箱(100本)1015105113717-03-05-27
7,400
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
06664682P-15M1箱(50本)1515150113717-03-05-28
4,550
3,598
3,958(税込)
当日出荷
34846612P-18SS1箱(100本)1618105116717-03-05-20
9,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
06664761P-18S1箱(100本)1718110116717-03-05-31
10,300
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
05783041P-18SM1箱(50本)2618165116717-03-05-35
5,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
06664743P-18M1箱(50本)2818180116717-03-05-32
5,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
06664786P-スピッチグラス10mL1箱(100本)1016.51051.214.1717-03-05-33
13,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
06664804P-フラクション17.51箱(100本)1917.5130115.5717-03-05-34
10,700
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
34846655P-241箱(25本)56242001.321.4717-03-05-37
7,125
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
34846664P-251箱(25本)60252001.322.4717-03-05-38
7,625
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
05783084P-281箱(25本)75282001.525717-03-05-39
9,125
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
05783093P-301箱(25本)90302001.527717-03-05-40
9,400
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
06664567P-10M1箱(100本)3109018717-03-05-21
5,400
取扱い終了
代替品有
06664621P-12S1箱(250本)41275110717-03-05-22
11,750
取扱い終了
代替品有
34846646P-12LL1箱(100本)712120110717-03-05-19
6,400
取扱い終了
代替品有
06664822P-16.5S1箱(100本)1216.51051.214.1717-03-05-29
7,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
06664725P-16.5M1箱(50本)2216.5165114.5717-03-05-30
4,350
取扱い終了
代替品有
05783057P-211箱(25本)42212001.318.4717-03-05-36
4,725
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06664567P-10M52239943101001P-10M P-試験管 NL NEG(日電理化硝子) 52239943P-試験管 NLNEG(日電理化硝子)1箱(100本)
5,698
税込6,268
注文コードが変更になりました
06664621P-12S57026139101002P-12S P-試験管 P-12S NL 250本 NEG(日電理化硝子) 57026139P-試験管 P-12S NL 250本NEG(日電理化硝子)1箱
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
34846646P-12LL52239925101005P-12LL P-試験管 NL NEG(日電理化硝子) 52239925P-試験管 NLNEG(日電理化硝子)1箱(100本)
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました
06664822P-16.5S52240013101011P-16.5S P-試験管 NL NEG(日電理化硝子) 52240013P-試験管 NLNEG(日電理化硝子)1箱(100本)
7,598
税込8,358
注文コードが変更になりました
06664725P-16.5M52240029101012P-16.5M P-試験管 NL NEG(日電理化硝子) 52240029P-試験管 NLNEG(日電理化硝子)1箱(50本)
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
05783057P-2152240056101020P-21 P-試験管 NL NEG(日電理化硝子) 52240056P-試験管 NLNEG(日電理化硝子)1箱(25本)
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06664682
2026-01-06
用途: 試験管の花器

すぐに届き助かります。ロゴが上の方にありますが、小さく目立たないです。

対象商品 : 06664822
2022-10-18
用途: 臨床試験に使用
KSプランニング医療・福祉・介護関連業

商品の内容が安定して利用で、結果がとてもよく出ていると思います。

対象商品 : 57829109
2021-12-25
用途: 材料の分析
製造業

試験管として使用するのに問題ありませんでした。梱包も簡素化されているので満足です。

対象商品 : 05783057
2017-02-14
用途: 実験用

値段に関しては安いし実験には十分耐える。又別のサイズも欲しいです。

2016-05-05
用途: 一輪挿し用

安くて非常に迅速着荷!とてもうれしいです。でも、ロゴの印字はノーサンキューです! ぜひとも無くしてほしいですね! シンナー等で消せるかと思ってましたがダメでした。ぜひぜひ改善をお願いします。

対象商品 : 05783014
2015-06-16
用途: 一輪挿しの部材として

バラつきもなく、抜群の安定感です。強いて言えば、より安価になればありがたいです。

対象商品 : 34846612
2015-04-20
用途: 一輪挿しとして使用しています。

文句なしの商品でした。購入ロットが50本/箱位だと助かります。
次は長さ150mm程度の物の購入を考えています。

対象商品 : 06664682
2013-02-10
用途: ステンドグラス体験のアイテムの一輪挿しに使用

安価のわりにとても使いやすく、また発注後にすぐに納品されるのも魅力な点です。
もし、改良していただけるのであれば、印字をなくしていただけると大変嬉しく、有り難いです。
一度ご検討下さいますようお願い申し上げます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/303_2/
2023-03-08
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
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする