TGK(東京硝子器械)
分解びん キャップ付
オートクレーブ可
材質
本体/ パイレックスガラス製、 キャップ/ 特殊フェノール樹脂、TFライナPC付き
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
外径(Φmm)
目盛(mL)
TGK品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02823502
121-03-62-03
100
32
10mlキャップ付き
121-03-62-03
210
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
02823493
121-03-62-02
50
29
5mlキャップ付き
121-03-62-02
165
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください