オートクレーブ・超低温フリーザー(-85℃~131℃)に使用可能。耐熱性にすぐれ、オートクレーブが可能になりました。(131℃・120分)・透明な容器で中身も一目瞭然、研究の効率アップを実現します。びんなどの容器に移さず、オートクレーブ後、そのままフリーザーへ収納できます。常温に戻した後フリーザーに入れてください。着霜防止に、フタ(FC-C)が便利です(別売)。積み重ね収納もできます。※FOC-1は、フリージングコンテナFC-1と同じサイズです。