曜日別特売

木下式 ガラスろ過器 ボールフィルター

木下式 ガラスろ過器 ボールフィルター - 木下理化工業

球状の多孔質ブロックでガス体を均一に拡散します。また、ガス体の噴射面積が大きく、従来の板状に比べて凡そ3~5倍のガス拡散吸収効率を発揮します。
ガス
体処理用フィルターとしてあらゆるガス処理・分析に適しており、化学実験・公害測定・医療用・培養など幅広く採用されています。
パイレックスガラスを素材に製造しておりますので薬品に侵されることがありません。(但し弗酸及び熱アルカリを除きます。)

用途理化学分析用、生化学実験用、環境衛生機器用、有機化学実験用、泡立試験用、植物栽培用、液体攪拌用、その他あらゆるガス体の実験に最適です。内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
フィルター穴径(μm)
管外径(Φmm)
球径(Φmm)
TGK品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02854975501GNo.2(精密)40~50610217-09-51-12
2,200
取扱い終了
02854984501GNo.3(稍密)20~30610217-09-51-13
2,200
取扱い終了
02854993501GNo.4(最密)5~10610217-09-51-14
2,200
取扱い終了
02855002502GNo.1(粗)100~120715217-09-51-21
2,750
取扱い終了
02855011502GNo.2(精密)40~50715217-09-51-22
2,750
取扱い終了
02855027502GNo.3(稍密)20~30715217-09-51-23
2,750
取扱い終了
02855036502GNo.4(最密)5~10715217-09-51-24
2,750
取扱い終了
02855045503GNo.1(粗)100~120820217-09-51-31
3,080
取扱い終了
02855054503GNo.2(精密)40~50820217-09-51-32
3,080
取扱い終了
02855063503GNo.3(稍密)20~30820217-09-51-33
3,080
取扱い終了
02855072503GNo.4(最密)5~10820217-09-51-34
3,080
取扱い終了
02855081504GNo.1(粗)100~120925217-09-51-41
5,280
取扱い終了
02855097504GNo.2(精密)40~50925217-09-51-42
5,280
取扱い終了
02855106504GNo.3(稍密)20~30925217-09-51-43
5,280
取扱い終了
02855115505GNo.1(粗)100~1201030217-09-51-51
6,930
取扱い終了
02855124505GNo.2(精密)40~501030217-09-51-52
6,930
取扱い終了
02855133505GNo.3(稍密)20~301030217-09-51-53
6,930
取扱い終了
02855142506GNo.1(粗)100~1201240217-09-51-61
9,900
取扱い終了
返品不可
02855151506GNo.2(精密)40~501240217-09-51-62
9,900
取扱い終了
返品不可
02855167506GNo.3(稍密)20~301240217-09-51-63
9,900
取扱い終了
返品不可
02855176507GNo.1(粗)100~1201550217-09-51-71
14,300
取扱い終了
返品不可
02855185507GNo.2(精密)40~501550217-09-51-72
14,300
取扱い終了
返品不可
02855194507GNo.3(稍密)20~301550217-09-51-73
14,300
取扱い終了
返品不可
02854966501GNo.1(粗)100~120610217-09-51-11
2,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする