エキスプレス(EXPRESS)
ピペットエイド(充電式) 357590
軽量で長時間の操作に適しています。
吸入と排出の各スイッチが3段階変速機付きのため、用途に応じて簡単にスピードコントロールができます。
ピペットを装着したままで置けるスタンド付き。
本体
用途
※容量の大きいガラスピペットを使用する場合は、重量によるピペットの落下にご注意ください。
付属品
0.8μm交換TCフィルター×4個、充電器×1台、着脱式スタンド×1脚
TGK品番
725-12-13-01
アズワン品番
2-1921-01
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(g)
約225
吸引能力
3段階可変
充電時間
24時間充電で約3~4時間使用可能
充電器電圧(V)
AC120(50/60Hz 2P)
型式
357590
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06672355
357590
¥
39,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください