曜日別特売

共通分液円筒

共通分液円筒 - TGK(東京硝子器械)
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
上部共通
下部共通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02876876330-15-66-015015/2515/25
21,700
21,483
23,631(税込)
3日以内出荷
02876885330-15-66-025015/2519/38
23,400
23,166
25,483(税込)
17日以内出荷
返品不可
02876894330-15-66-0310015/2515/25
23,400
23,166
25,483(税込)
3日以内出荷
02876903330-15-66-0410015/2519/38
23,500
23,265
25,592(税込)
3日以内出荷
02876912330-15-66-0620019/3819/38
24,400
24,156
26,572(税込)
3日以内出荷
02876921330-15-66-0730019/3819/38
25,100
24,849
27,334(税込)
3日以内出荷
02876937330-15-66-0850024/4019/38
28,400
28,116
30,928(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする