曜日別特売

Fine 透明共通分留管(ヘンペル)

Fine 透明共通分留管(ヘンペル) - TGK(東京硝子器械)

接手部は透明です。接続部の内部の状況を、見ることができます。

上部透明共通15/25枝管角度(度)60スペースFine透明共通摺合せガラス器具について内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
カラム長さ(mm)
下部透明共通
枝部透明共通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02873893330-13-89-61330-13-89-6120015/2515/25
21,600
21,384
23,522(税込)
3日以内出荷
02873963330-13-89-68330-13-89-6830019/3819/38
25,300
25,047
27,552(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする