710-17-13-27 ファーメドチューブ TGK(東京硝子器械) 05782646

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファーメドチューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05782646 品番710-17-13-27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

ストッパーの色の組合せでチューブの内径・肉厚を識別できます。・ダイゴンR-3607、フルランF-5500-A、ファーメドの各チューブ材質から流体に適したものを選択できます。・自動分析装置、ICPなどで使用されている小口径ローラーポンプに使用できます。

全長A(mm)381 カラーコードオレンジ/オレンジ 肉厚0.85 ストッパー間の長さB(mm)152 その他肉厚サイズはチューブの種類により若干異なります。 TGK品番710-17-13-27 内径(Φmm)0.89 入数6本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする