外側にTFE、内側にFEPの熱収縮チューブを組合せたユニークな製品です。熱収縮の際、内側のFEPが溶融し外側のTFEの収縮力で対象物に完全に密着します。サイズの小さい物は内径0まで収縮しますので、端部を密封させられます。
収縮後の内径は0mmと書かれていたが、ヒートガンで400°近く熱したが収縮前は0.91mmが収縮後の内径は0.7mm位だった。収縮率も間違っている。間違った表示か悪意のある表示か、即訂正願いたい。
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。