TOF-S-060 ケムフロー フッ素樹脂熱収縮チューブ タイゴン 02973083

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケムフロー フッ素樹脂熱収縮チューブ

(1件のレビュー)
返品不可
この商品はTGK品番など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻(1.2m)
TGK品番
710-18-45-72
注文コード
02973083
品番
TOF-S-060
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

外側にTFE、内側にFEPの熱収縮チューブを組合せたユニークな製品です。
熱収縮の際、内側のFEPが溶融し外側のTFEの収縮力で対象物に完全に密着します。サイズの小さい物は内径0まで収縮しますので、端部を密封させられます。

収縮前内径最小値(Φmm)
1.52
収縮後内径最大値(Φmm)
0
収縮温度
327℃
長さ(m)
1.2
最高使用温度(℃)
230
最低使用温度(℃)
-170
TGK品番
710-18-45-72
材質
外側:TFE、内側:FEP
連続使用温度(℃)
-170~230
収縮率(%)
67
長さ変化率(%)
±25以下
注意
※ご注文の際にユーザー様情報をお伺いすることがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02973074
2019-07-03
用途: コネクター配線の補強・絶縁
大学共同利用機関法人自然科学研究機構 様

収縮後の内径は0mmと書かれていたが、ヒートガンで400°近く熱したが
収縮前は0.91mmが収縮後の内径は0.7mm位だった。
収縮率も間違っている。
間違った表示か悪意のある表示か、即訂正願いたい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする