攪拌羽根半月形TF製

攪拌羽根半月形TF製 - TGK(東京硝子器械)
厚さ(mm)3内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02956396678-17-68-02半月型7522
590
584
642(税込)
3日以内出荷
02956387678-17-68-01半月型6020
530
525
578(税込)
3日以内出荷
02956405678-17-68-03半月型9025
920
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02956405678-17-68-0376332823F-4022-005678-17-68-03 PTFE 撹拌羽根 フロン工業 76332823PTFE 撹拌羽根フロン工業1枚
919
税込1,011
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする