TGK(東京硝子器械)
攪拌子十字切込型 9Φ×6H
用途
分光光度計用標準(10×10mm)セル用にご使用ください。
仕様
分光光度計用標準(10mm×10mm)セル用にご使用ください。
TGK品番
007-17-34-51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
直径(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02806115
007-17-34-51
6
9
PTFE
¥
460
¥
455
¥
501
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください