PPボール

PPボール - TGK(東京硝子器械)

中空のボールで、加熱液の保温、蒸発・飛散防止に役立ちます。

仕様使用温度範囲:120℃まで
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02839654161-61-19-011個(1000個)10
20,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
02839663161-61-19-021個(1000個)20
31,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
02839672161-61-19-031袋(500個)30
23,000
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02839681161-61-19-041袋(200個)40
12,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
02839697161-61-19-051袋(200個)50
15,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02839681161-61-19-0476242067-161-61-19-04 PPボール TGK(東京硝子器械) 76242067PPボールTGK(東京硝子器械)1袋(200個)
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
02839697161-61-19-0576242076-161-61-19-05 PPボール TGK(東京硝子器械) 76242076PPボールTGK(東京硝子器械)1箱(200個)
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする