エンゲル冷蔵庫
「省エネ」「静か」「より冷える」+『あったまる』のオールシーズンモデル。(-18℃まで冷えます)
- 定格消費電力(W)
- DC12V 温2.5A 冷2.8A
- 有効内容量(L)
- 14
- 使用電源
- DC12V
- 庫内寸法(mm)
- 幅348 奥行き190 高さ213
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
科学研究・開発用品 の新着商品
カテゴリ























