TGK(東京硝子器械)
V底遠沈管 35mL PPCO 10本
容量(mL)
35
仕様
使用限界:50000×g・キャップ:3146/3148:PP製
TGK品番
656-21-26-02
高さ(mm)
114
材質(本体)
PPCO
外径(Φmm)
28.8
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02953641
656-21-26-02
¥
17,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください