曜日別特売

デスカップ

デスカップ - テラオカ(ANEX)デスカップ - テラオカ(ANEX)
(7件のレビュー)

PP製のディスポカップです。注ぎ口なし。
成形時、離型剤を使用していませんので、検査・混合・反応・分析などに適しています。

全9種類を絞り込む
容量(mL)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0292226320-4215-011ケース(1000個)50
14,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
0292219320-4215-021ケース(1000個)100
15,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
0292220220-4215-031ケース(1000個)150
20,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
0292221120-4215-041ケース(1000個)200
27,200
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0292222720-4215-051ケース(500個)300
18,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
0292223620-4215-061ケース(250個)500
11,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
0292224520-4215-071ケース(100個)1000
8,400
7,998
8,798(税込)
当日出荷
0292225420-4215-081ケース(100個)2000
19,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
39986626D-200S1ケース(500個)200
14,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: ボンド等の液体入れ

1000ml・2000mlに液体を入れて使用していますが、全体的にかなりしっかりした作りで安心して満量近い液体が入れれます。

対象商品 : 02922254
2022-06-03
用途: 塗料、液体保管

しっかりと分厚くて、大変持ちやすくて助かっています

対象商品 : 02922254
2022-04-27
用途: 液体の持ち運び

しっかりしていて、滑り止めがついているので手でつかんでも持ち運びがしやすいです。

対象商品 : 02922254
2021-01-05
用途: 塗料入れ

2000mlは表面に滑り止めのイボイボが付いていて、満量入れて手で持ち上げてもすべりにくくて助かっています。

2020-10-08
用途: 機械の油入れ

持ち運びするのに今まではこぼれることがありましたが、こちらはしっかりしているので手で運んでもこぼれず助かっています。

対象商品 : 02922211
2019-06-19
用途: 塗料の撹拌

肉が厚いのかしっかりしていて、たくさん入れても液体がこぼれず安定が良くて助かっています。

対象商品 : 02922193
2019-02-06
用途: 塗料の調合

色々なメーカーの品を使いましたが、これが一番肉が厚いのかコシがあり、しっかりしていて、つかんでも中の液体がこぼれず満足です。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする