TGK(東京硝子器械)
遠心びん V底175mL PPCO 4本
キャップ:3143/3144:PP製・3145:HDPE製
容量(mL)
175
仕様
使用限界:3143/3144:27500×g・3145:5800×g・3145はγ線滅菌済みです。
TGK品番
656-21-15-05
高さ(mm)
144
材質(本体)
PPCO
外径(Φmm)
61.5
内容量
1ケース(4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02953571
656-21-15-05
¥
18,820
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください