Kartell(カルテル)
固定プロペラ羽根攪拌棒 39mm#428
羽根は、耐薬品性のPP製で、PVC被覆された鋼製の棒に取付けられています。
品番
428
直径(Φmm)
8
長さ(mm)
350
羽根形状
プロペラ状
羽根高(mm)
15
羽根幅(mm)
39
TGK品番
198-19-63-01
アズワン品番
1-9960-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02848456
198-19-63-01
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください